Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAVIES MOLDING GC1000-E CABLE GLAND, NYLON, 18MM, IP67, Thread S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2840763
Hersteller:
     DAVIES MOLDING
Herst.-Nr.:
     GC1000-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, min.: 13 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • Gewindemaß - Metrisch: M32 x 1.5
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide)
  • Kabeldurchmesser, max.: 18 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,79*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.