Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURCK PT-30HG-13-LI3-H1131 PRESSURE SENSOR, 1.016BAR, CURRENT, 33V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2840562
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     PT-30HG-13-LI3-H1131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Versorgungsstrom: -
  • Nennspannung: 33 VDC
  • SVHC: Lead
  • Sensorausgang: Current
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Druckmessung: Absolute
  • Betriebsdruck, max.: 1.016 bar
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, turck druckmessumformer, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, TURCK, PT-30HG-13-LI3-H1131, 2840562, 284-0562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 284,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 350,37*
    € 416,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 321,32*
    € 382,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 301,87*
    € 359,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 295,38*
    € 351,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 284,52*
    € 338,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.