Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G2R-1-T-AC120 POWER RELAY, SPDT, 10A, 250VAC, PANEL, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2840010
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-1-T-AC120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Produktpalette: G2R Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Spulenwiderstand: 6.5 kohm
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G2R-1-T-AC120, 2840010, 284-0010
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.