Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLAZMO INDUSTRIES 29970200 LED LIGHT BAR, RGB, 0.045A, 12V, 0.54W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-2839727
Hersteller:
     PLAZMO INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     29970200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen led
Eingangsspannung: 12 VDC
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der LEDs: 3 LED(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Eingangsleistung: 540 mW
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Red, Green, Blue
  • Länge des Lichtstreifens: 0.0445 m
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bandleuchten, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtbänder, PLAZMO INDUSTRIES, 29970200, 2839727, 283-9727
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,61*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.