Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ICL3232ECBNZ. IC, RS-232 TRANSCEIVER, 5.5V, SOIC-16, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2838965
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ICL3232ECBNZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • MSL: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver, Halbleiter, ICs, RS232, RS422-Transceiver, RS485, Schnittstellen, Treiber, RENESAS, ICL3232ECBNZ., 2838965, 283-8965
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1920
    € 25,00*
    ab € 0,958*
    € 1,274*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,21*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1920 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 2544 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 5040 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.920 Stück
    Mindestbestellmenge: 1920 Stück ( entspricht € 2.446,08* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.