Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS LD4A05P0 DIGITAL PANEL METER, VOLT/AMP, 200VDC, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836871
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     LD4A05P0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
Prozessanzeige
multifunktionsanzeige
Funktionsumfang: DC Current / DC Voltage
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 200 mm
  • Produktpalette: Model LD Series
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Messbereich: 0mA to 200mA, 0VDC to 200VDC
  • Ziffernhöhe: 101 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, max.: 200 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 660.4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, LD4A05P0, 2836871, 283-6871
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 1.044,24*
    € 1.158,19*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1.108,00*
    € 1.184,03*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.184,03*
    € 1.409,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.172,66*
    € 1.395,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.143,24*
    € 1.360,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.123,65*
    € 1.337,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.108,00*
    € 1.318,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.