Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 111 BATTERY INSULATOR, 50.8MM X 5.5MM, For U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836679
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkus
Batterien
Ladegeräte
KEYSTONE
Zur Verwendung mit: Button and AAA Batteries Cells
  • Art des Zubehörs: Battery Insulator
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 111, 2836679, 283-6679
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,0621*
    € 0,0836*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,105*
    € 0,177*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.