Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSC WIRE & CABLE 2460-0250S B/R Jacket Material:-, Jacket Color:-, Wire


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836312
Hersteller:
     JSC WIRE & CABLE
Herst.-Nr.:
     2460-0250S B/R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Mantelmaterial: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 76.2 m
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: UL VW-1
  • Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Copper
  • Mantelfarbe: Black, Red
  • Außendurchmesser: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 250 ft
  • Nennspannung: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 5.26 mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 291,83*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 314,39*
    € 374,12
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 311,29*
    € 370,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 302,67*
    € 360,18
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 296,97*
    € 353,39
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 291,83*
    € 347,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.