Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 92S11A22D-24 POWER RELAY, 24VAC, 30A, DPDT, PANEL, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835463
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     92S11A22D-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Spulenspannung: 24 VAC
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 277 V
  • Spulenwiderstand: 170 ohm
  • Spulentyp: -
  • Produktpalette: 92 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 92S11A22D-24, 2835463, 283-5463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,71*
    € 38,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,60*
    € 38,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.