Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 725AXXSC3ML-24D POWER RELAY, 24VDC, 30A, SPST-NO, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835021
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     725AXXSC3ML-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • Relaisanschlüsse: Screw
  • Spulenwiderstand: 275 ohm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktstrom: 30 A
  • Spulentyp: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Produktpalette: 725 Series
  • Kontaktspannung V AC: 277 V
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 725AXXSC3ML-24D, 2835021, 283-5021
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 41,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,70*
    € 66,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,82*
    € 65,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,88*
    € 61,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,13*
    € 57,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.