Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 142-9003-201 RF COAXIAL TERMINATOR, 50 OHM, PCB, Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2834350
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     142-9003-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
HF-Abschlusswiderstand: PCB Terminator
  • Produktpalette: Non Magnetic Series
  • Frequenz, max.: 18 GHz
  • Koaxialkabeltypen: RG161, RG174, RG179, RG187, RG188, RG316
  • SVHC: Lead
  • Impedanz: 50 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 142-9003-201, 2834350, 283-4350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,18*
    € 35,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.