Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 133-9303-001 RF COAXIAL, MCX JACK, 50 OHM, CABLE, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2834346
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     133-9303-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabeltypen: RG316
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Straight Jack
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindertyp: MCX Coaxial
  • Produktpalette: Non Magnetic Series
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg316, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 133-9303-001, 2834346, 283-4346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,89*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 16,89*
    € 20,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.