Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENN ELCOM H7154Z Fixing Centers:-, Handle Material:Steel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2831398
Hersteller:
     Penn Elcom
Herst.-Nr.:
     H7154Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Griffe
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mittenabstand Montagelöcher: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Griffmaterial: Steel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PENN ELCOM, H7154Z, 2831398, 283-1398
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,37*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.