Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITAL INNOVATIONS 4270100 Wireless Keyboard/EasyGlide Optical Mous


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830048
Hersteller:
     Digital Innovations
Herst.-Nr.:
     4270100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Tastaturgröße: -
  • Tastaturfarbe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Computeranschluss: USB
  • Verbindungsverfahren: Wireless
  • Maustyp: Optical
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, bluetooth keyboard, cordless keyboard, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, im, Maus, Netzwerk-Produkte, Set, Tastaturen, DIGITAL INNOVATIONS, 4270100, 2830048, 283-0048
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 29,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,62*
    € 49,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,46*
    € 45,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,76*
    € 41,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.