Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 05008015001 Tip Size:3.5mm, Blade Length:100mm, Over


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2829964
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008015001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Gesamtlänge: 181 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Größe der Spitze: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Klingenlänge: 100 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera schlitz-schraubendreher 3,5x0,6x100, esd schlitz-schraubendreher, esd-schlitz-schraubendreher 3,5, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 05008015001, 2829964, 282-9964
    Angebote (25)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    342
    1
    € 6,90*
    ab € 2,11*
    € 2,86*
    6 Tage
    288
    1
    € 4,79*
    ab € 2,27*
    € 3,07*
    1 Tag
    342
    1
    € 7,90*
    ab € 2,28*
    € 3,08*
    1 Tag
    342
    20
    Frei Haus
    ab € 2,34*
    € 3,12*
    Lager 139N
    2
    1
    € 25,00*
    ab € 4,97*
    € 6,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05110000001
    ab € 1,53*
    Zubehör
    Wera
    05110002001
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Wera
    05110004001
    ab € 2,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.