Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS DP5D0000 PANEL METER, DC VOLT/CURRENT, 250V, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2829054
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     DP5D0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsanzeige
multifunktionsanzeige
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Produktpalette: DP5 Series
  • Versorgungsspannung, min.: 85 V
  • Versorgungsspannung, max.: 250 V
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Funktionsumfang: DC Current / DC Voltage
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Messbereich: ± 200µA / ± 2mA / ± 20mA / ± 200mA / ± 2A / ± 200mV / ± 2V / ± 20V / ± 200V / ± 300V
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, DP5D0000, 2829054, 282-9054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 343,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 400,01*
    € 476,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 394,32*
    € 469,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 367,97*
    € 437,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 359,92*
    € 428,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 343,30*
    € 408,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.