Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYNAVOX LW5004PMR-NM01 5.25 Zoll PP Mica Woofer 80 Watt 6 Ohm, Driv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2827679
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     LW5004PMR-NM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Außentiefe - imperial: 2.646 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Lautsprechermontage: Panel Mount
  • Schallpegel (SPL): 86 dB
  • Außendurchmesser - imperial: 5.709 Zoll
  • Lautsprecherform: Round
  • Frequenzgang, min.: 55 Hz
  • Treibertyp: Woofer
  • Außendurchmesser - metrisch: 145 mm
  • Nominelle Nennleistung: 60 W
  • Resonanzfrequenz: 56.03 Hz
  • Frequenzgang, max.: 5 kHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Maximale Nennleistung: 100 W
  • Impedanz: 6 ohm
  • Außentiefe - metrisch: 67.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DYNAVOX, LW5004PMR-NM01, 2827679, 282-7679
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,69*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 45,14*
    € 53,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 44,69*
    € 53,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.