Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 53-1211 TWEETER, 1.35 , TITANIUM, 200W, BOLT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2827624
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     53-1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Außenbreite - Zoll: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nominelle Nennleistung: 200 W
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Frequenzgang, min.: 1.5 kHz
  • Außentiefe - imperial: 1.89 Zoll
  • Lautsprechermontage: Panel Mount
  • Außentiefe - metrisch: 48 mm
  • Außenlänge - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Außendurchmesser - metrisch: 98 mm
  • Resonanzfrequenz: 1 kHz
  • Schallpegel (SPL): 100 dB
  • Lautsprecherform: Round
  • Frequenzgang, max.: 20 kHz
  • Außendurchmesser - imperial: 3.858 Zoll
  • Treibertyp: Tweeter
  • Produktpalette: Multicomp Pro Tweeters
  • Impedanz: 8 ohm
  • Maximale Nennleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 53-1211, 2827624, 282-7624
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,05*
    € 16,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,68*
    € 10,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    53-1210.
    ab € 9,28*
    Zubehör
    Multicomp
    53-1221
    ab € 16,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.