Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 61070-1 FEMALE DISCONNECT, 2.79MM, UNINSULATED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2822299
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61070-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Isoliermaterial: Uninsulated
  • Anschlussmaterial: Brass
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: FASTON 110 Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 2.79mm x 0.51mm
  • Klemmentyp: Female Quick Disconnect
  • Isolatorfarbe: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.8 mm²
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.11 Zoll x 0.02 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 61070-1, 2822299, 282-2299
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    24000
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 0,0935*
    € 0,1195*
    1
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 838,48*
    € 934,90*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 24000 Stück
    € 0,1195*
    € 0,14221
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 24.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 24000 Stück ( entspricht € 2.868,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.