Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity FASTON .110 Flachsteckhülse, Unisoliert, 3.81 x 0.3mm, Buchse, 0.3mm² - 0.8mm², 22AWG min


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1648389
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61070-1
EAN/GTIN:
     5056282770860
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
te connect.amp autom buchsenkontakt
Typ = Fahnenschuh
Serie = FASTON .110
Maximale Drahtgröße mm2 = 0.8mm²
Flachstecker Größe = 3.81 x 0.3mm
Isolierung = Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG = 18AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 10.92mm

Schnellverbindungs-Fahnenschuh-Crimpbuchsenklemmen TE Connectivity Serie FASTON 110 mit Tab Lok. Schnellverbindungs-Fahnenschuh-Crimpbuchsenklemmen der Serie FASTON 110 für einen schnellen und effizienten Anschluss in Anwendungen, bei denen der Platz entscheidend ist, durch Anschließen des passenden Flachsteckers im rechten Winkel zum Leiter. Die Fahnenschuh-Crimpbuchsenklemmen für Schnellverbindung der Serie FASTON 110 sind mit Tab-Lok-Crimpanschlüssen ausgestattet, bei denen ein Flachstecker am Drahtzylinder durch einen Schlitz in der Klemme eingesetzt wird, indem er zwischen zwei Lanzen abgeflacht wird, die dann über dem Flachstecker verriegelt werden. Die Rückseite der Fahnenschuh-Crimpbuchsenklemmen für Schnellverbindung der Serie FASTON 110 umfasst einen Lanzenanschlag, der ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern verhindert.
Weitere Informationen:
Typ:
Fahnenschuh
Serie:
FASTON .110
Maximale Drahtgröße mm2:
0.8mm²
Flachstecker Größe:
3.81 x 0.3mm
Isolierung:
Unisoliert
Maximale Drahtgröße AWG:
18AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
10.92mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 1648389, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, TE Connectivity, 610701, Connectors, Wire Terminals & Splices, Spade Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
24000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0938*
€ 0,1208*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 838,48*
€ 950,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 950,28*
€ 1.130,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 921,77*
€ 1.096,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 840,92*
€ 1.000,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 838,48*
€ 997,79
pro Paket
1 Paket enthält 12.000 Stück (ab € 0,06988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.