Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA LCKD-500. COMPRESSION LOAD CELL, 500LB, 5VDC, Load


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821397
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     LCKD-500.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftmessdose
omega kraftmessdose
kraftmessdose
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zellenausgang mV/V: 2
  • Produktpalette: LCKD Series
  • Tragfähigkeit: 500 lb
  • Betriebstemperatur, min.: -54 °C
  • Versorgungsspannung: 5 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 121 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kraftsensoren, Sensoren, Wägezellen, Wandler, OMEGA, LCKD-500., 2821397, 282-1397
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    46 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 810,99*
    € 886,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 883,45*
    € 959,60*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 959,60*
    € 1.141,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 945,09*
    € 1.124,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 918,62*
    € 1.093,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 900,94*
    € 1.072,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 883,45*
    € 1.051,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.