Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA LCKD-50. COMPRESSION LOAD CELL, 50LB, 5VDC, Load


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2821396
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     LCKD-50.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftmessdose
omega kraftmessdose
kraftmessdose
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Betriebstemperatur, min.: -54 °C
  • Zellenausgang mV/V: 2
  • Produktpalette: LCKD Series
  • Tragfähigkeit: 50 lb
  • Versorgungsspannung: 5 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 121 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kraftsensoren, Sensoren, Wägezellen, Wandler, OMEGA, LCKD-50., 2821396, 282-1396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 809,77*
    € 892,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 882,31*
    € 966,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 966,57*
    € 1.150,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 951,97*
    € 1.132,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 907,40*
    € 1.079,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 891,40*
    € 1.060,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 882,31*
    € 1.049,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omega
    DP8EPT.
    ab € 453,81*
    Zubehör
    Omega
    DP8PT
    ab € 311,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.