Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 03113.0-00 FAN HEATER, 230VAC, 200W, DIN RAIL, Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2820054
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     03113.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseheizung
Racks
Schränke
Produktpalette: HVL 031 Series
  • Außentiefe - metrisch: 47 mm
  • Ausgangsleistung: 200 W
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Außenhöhe - imperial: 5.9 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 119 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außenhöhe - metrisch: 150.9 mm
  • Außentiefe - imperial: 1.85 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 4.68 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STEGO, 03113.0-00, 2820054, 282-0054
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    13
    Frei Haus
    ab € 140,04*
    € 194,31*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 332,36*
    € 529,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 529,24*
    € 629,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 495,52*
    € 589,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 450,23*
    € 535,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 399,11*
    € 474,94
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 360,21*
    € 428,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 351,32*
    € 418,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 332,36*
    € 395,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.