Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAXR0020 DIGITAL METER, 14.2MM, 36VDC, 6 DIGIT, N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819899
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXR0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Messbereich: -
  • Funktionsumfang: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 11 VDC
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: PAX Series
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 242,14*
    € 309,54*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 299,84*
    € 363,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 363,83*
    € 432,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 360,80*
    € 429,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 326,53*
    € 388,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 316,94*
    € 377,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 299,84*
    € 356,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.