Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion PAXR LED Einbaumessgerät B 1/8 DINZoll 5-Stellen T. 104.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9055699
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXR0020
EAN/GTIN:
     5059045150572
Suchbegriffe:
9055699
Automation
Prozessautomation
Multifunktions-Einbaumessgeräte
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Breite = 1/8 DINZoll
Tiefe = 104.1mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Messbereich = 0 → 99999h
Mindestmessung = 0h

Digitales Ratenmessgerät/Zähler/Zweifachzähler PAX. Die Einbaumessgeräte mit digitalem Eingang der Serie PAX sind in 3 verschiedenen Modellen erhältlich: PAXC Zähler/Zweifachzähler, PAXR Ratenmessgerät und PAXI zum Zählen und Messen von Raten. Sie bieten zahlreiche Funktionen und Leistungsdaten für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. LED-Anzeige mit 6 Zeichen (14,2 mm) Rot, bei Sonnenlicht lesbare Anzeige Anzeige mit variabler Intensität 3 programmierbare Tasten Versorgungsspannung 85–250 V ac Vier Sollwert-Alarmausgänge (mit Optionskarten) Bus Fähigkeiten; DeviceNet, ModBus und Profibus-DP Versiegelte NEMA4X Frontplatte, IP65. Modelle: PAXI ( ; 905-5658 905-5658 ) – Zähler/Zweifachzähler/Ratenmessgerät/Slave-Anzeige PAXC ( ; 905-5630 905-5630 , ; 905-5649 905-5649 ) – Zähler/Zweifachzähler PAXR ( ; 905-5699 905-5699 , ; 905-5692 905-5692 ) – Ratenmessgerät
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Breite:
1/8 DINZoll
Tiefe:
104.1mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Messbereich:
0 → 99999h
Mindestmessung:
0h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 242,14*
€ 309,54*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 299,84*
€ 363,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.