Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARALLAX 555-28027 PIR Infared Measurement Sensor Module, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819349
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     555-28027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Entwicklungskit
Erfassungsreichweite, max.: 20 ft
  • Ansprechzeit: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 VDC
  • Versorgungsspannung, min.: 3 VDC
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Detektoren, drahtlos, Einbruchserkennung, PIR-Bewegungsmelder, Sensoren, Sicherheit, PARALLAX, 555-28027, 2819349, 281-9349
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,31*
    € 20,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,57*
    € 23,54*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,87*
    € 26,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,87*
    € 23,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.