Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-16102 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Red, B


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819195
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-16102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 15.2 m
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leitermaterial: Copper
  • Außendurchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 5.26 mm²
  • Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 50 ft
  • Mantelfarbe: Red, Black
  • Kabelabschirmung: Unshielded
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 105 x 30AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,91*
      
    Preis gilt ab 2.500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 63,91* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Rollen
    € 94,84*
    € 112,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 82,73*
    € 98,45
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 74,34*
    € 88,46
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 70,12*
    € 83,44
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 67,64*
    € 80,49
    pro Rolle
    ab 2500 Rollen
    € 63,91*
    € 76,05
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.