Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-16055 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Green,


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819160
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-16055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Mantelfarbe: Green
  • Mantelmaterial: PVC
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.33 mm²
  • Nennspannung: 600 V
  • Länge auf Rolle (metrisch): 7.62 m
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Länge auf Rolle (imperial): 25 ft
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • SVHC: To Be Advised
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,65*
      
    Preis gilt ab 15.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,65* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Rollen
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.