Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15970 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Black,


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819131
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Mantelfarbe: Black
  • Nennspannung: 50 V
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 29AWG
  • Außendurchmesser: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 76.2 m
  • Länge auf Rolle (imperial): 250 ft
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leitermaterial: Copper
  • Produktpalette: -
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,11*
      
    Preis gilt ab 2.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 32,11* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Rollen
    € 49,67*
    € 59,11
    pro Rolle
    ab 8 Rollen
    € 49,42*
    € 58,81
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 42,04*
    € 50,03
    pro Rolle
    ab 40 Rollen
    € 41,07*
    € 48,87
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 38,21*
    € 45,47
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Rolle
    ab 250 Rollen
    € 35,77*
    € 42,57
    pro Rolle
    ab 2000 Rollen
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.