Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15954 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Yellow


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819125
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Außendurchmesser: 2.67 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 50 ft
  • Mantelfarbe: Yellow
  • Nennspannung: 50 V
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 15.24 m
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 29AWG
  • Leitermaterial: Copper
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,04*
      
    Preis gilt ab 12.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 8,04* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Rollen
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Rolle
    ab 8 Rollen
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Rolle
    ab 40 Rollen
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Rolle
    ab 80 Rollen
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Rolle
    ab 250 Rollen
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Rolle
    ab 12000 Rollen
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.