Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15942 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Red, W


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819116
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Außendurchmesser: 2.67 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Länge auf Rolle (imperial): 25 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • Leitermaterial: Copper
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 29AWG
  • Mantelfarbe: Red
  • Länge auf Rolle (metrisch): 7.62 m
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Mantelmaterial: PVC
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,70*
      
    Preis gilt ab 12.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Rollen
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Rolle
    ab 8 Rollen
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Rolle
    ab 40 Rollen
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Rolle
    ab 80 Rollen
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Rolle
    ab 12000 Rollen
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.