Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15860 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Black,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819092
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
SVHC: To Be Advised
  • Außendurchmesser: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Leiterquerschnitt CSA: 5.26 mm²
  • Nennspannung: 50 V
  • Mantelmaterial: PVC
  • Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Produktpalette: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 23AWG
  • Leitermaterial: Copper
  • Mantelfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,38*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 50,38* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 77,06*
    € 91,70
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 75,60*
    € 89,96
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 62,39*
    € 74,24
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 60,85*
    € 72,41
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 50,38*
    € 59,95
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.