Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15149 Jacket Material:PVC, Jacket Color:White,


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819076
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Nennspannung: 300 V
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Länge auf Rolle (metrisch): 7.62 m
  • Länge auf Rolle (imperial): 25 ft
  • Außendurchmesser: -
  • Zulassungsspezifikation: CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569
  • Mantelfarbe: White
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.13 mm²
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,01*
      
    Preis gilt ab 15.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Rollen
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.