Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15073 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Orange


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2819014
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15073
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Mantelmaterial: PVC
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 16 x 30AWG
  • Außendurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Zulassungsspezifikation: CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Mantelfarbe: Orange
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • SVHC: To Be Advised
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Nennspannung: 300 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,55*
      
    Preis gilt ab 2.500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 12,55* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Rollen
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Rolle
    ab 2500 Rollen
    € 12,55*
    € 14,93
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.