Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 24-15050 Jacket Material:PVC, Jacket Color:Black,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2818998
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     24-15050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • SVHC: To Be Advised
  • Zulassungsspezifikation: CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Produktpalette: -
  • Mantelmaterial: PVC
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Mantelfarbe: Black
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 26 x 30AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.31 mm²
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Außendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 17,68* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Rolle
    ab 4 Rollen
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 23,24*
    € 27,66
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.