Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSA BNP-116RD SPEAKER CABLE, 1/4 Zoll TS-2 BANANA PLUG, 6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2818683
Hersteller:
     HOSA
Herst.-Nr.:
     BNP-116RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 6mm
bananenstecker
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Steckverbinder A: 1/4 Zoll TS Connector
  • Steckverbinder B: Banana Plugs (2)
  • Mantelfarbe: Red
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, HOSA, BNP-116RD, 2818683, 281-8683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 30,59*
    € 36,40
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.