Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOSA BNP-116BK SPEAKER CABLE, 1/4 Zoll TS-2 BANANA PLUG, 6 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2818682
Hersteller:
     HOSA
Herst.-Nr.:
     BNP-116BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 6mm
bananenstecker
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinder A: 1/4 Zoll TS Connector
  • Steckverbinder B: Banana Plugs (2)
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152.4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, HOSA, BNP-116BK, 2818682, 281-8682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,63*
    € 41,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,20*
    € 40,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.