Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX ENCLOSURES PBL107 LARGE POCKET ENCLOSURE, WHITE, Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2818370
Hersteller:
     Box Enclosures
Herst.-Nr.:
     PBL107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 2.55 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 65 mm
  • Gehäusefarbe: White
  • Außentiefe - metrisch: 119.9 mm
  • Gehäusetyp: Handheld
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Gehäusematerial: ABS
  • Produktpalette: PBL Series
  • Außentiefe - imperial: 4.72 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 0.86 Zoll
  • IP-Schutzart: IP65
  • Außenhöhe - metrisch: 21.84 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOX ENCLOSURES, PBL107, 2818370, 281-8370
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,66*
    € 23,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Box Enclosures
    ASK72
    ab € 3,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.