Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 30820 Tip Size:7mm, Blade Length:127mm, Overal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2818260
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     30820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Schlitzschraubendreher
Schraubendreher
Werkstattbedarf
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Produktpalette: Softfinish Series
  • Klingenlänge: 127 mm
  • Größe der Spitze: 7 mm
  • Gesamtlänge: 238 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,54*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.