Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO ASK-26217. Bench Mount Grounding Wrist Strap with B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2817865
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     ASK-26217.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Armbandtyp: -
  • Anschlusslänge: 10 ft
  • Erdungsanschlüsse: Banana Plug
  • Umfang, max.: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Green / Yellow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: erdungsarmband vermason, anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, ASK-26217., 2817865, 281-7865
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 26,69*
    € 37,45*
    49 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,30*
    € 47,48*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,26*
    € 43,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,41*
    € 40,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,36*
    € 38,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,66*
    € 36,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,69*
    € 31,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.