Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 2830 Feather Female Stacking Headers 12Pin An


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816440
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
SVHC: To Be Advised
  • Art des Zubehörs: Stacking Headers for Feather
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Feather Boards
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboards, Evaluationstools, Mods, Moto, ADAFRUIT, 2830, 2816440, 281-6440
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,34*
    € 2,06*
    2 Tage
    80
    3
    € 5,95*
    ab € 1,80*
    € 2,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.