Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 2465 PowerBoost 1000 LiPo Charger 5V 1A Boost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816437
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
SVHC: To Be Advised
  • Art des Zubehörs: PowerBoost 1000 Charger
  • Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 21,10*
    € 30,40*
    2 Tage
    66
    Frei Haus
    ab € 25,72*
    € 36,37*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,10*
    € 25,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.