Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 1882 Jacket Material:Silicone Rubber, Jacket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816429
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1882
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 1.8 m
  • Außendurchmesser: 1.52 mm
  • Mantelfarbe: White
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.13 mm²
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Mantelmaterial: Silicone Rubber
  • Nennspannung: 600 V
  • Leitermaterial: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 6 ft
  • Zulassungsspezifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,919*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,479*
    € 1,76001
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.