Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 24564-497 19 Zoll RACK, 6U, 265.9MM, ENCLOSURE, Rack U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816356
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24564-497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Außenhöhe - metrisch: 265.7 mm
  • Produktpalette: EuropacPRO Series
  • Rackbreite in TE: -
  • Rackhöhe: 6U
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - imperial: 10.5 Zoll
  • Außentiefe - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,01*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 31,68*
    € 37,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,61*
    € 36,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,23*
    € 34,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 26,12*
    € 31,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 17,01*
    € 20,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.