Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 815 PWM/SERVO DRIVER BOARD, 12BIT, 16CHANNEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816312
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     815
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Zur Verwendung mit: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorkern: PCA9685
  • Lieferumfang des Kits: Driver Board PCA9685, 4x Straight Header, 2Pin Terminal Block, 6Pin 0.1 Zoll Header
  • Prozessorarchitektur: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Prozessorfamilie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, ADAFRUIT, 815, 2816312, 281-6312
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    2
    € 25,00*
    ab € 15,86*
    € 22,94*
    Frei Haus
    ab € 29,47*
    € 40,73*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,94*
    € 27,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,89*
    € 27,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,95*
    € 24,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,08*
    € 23,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.