Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADAFRUIT 960 GPS Antenna, Antenna Type:GPS, Frequency


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2816291
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Eingangsimpedanz: -
  • Antenne: GPS
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Frequenz, min.: -
  • Frequenz, max.: -
  • Verstärkung: 28 dB
  • Produktpalette: -
  • Antennenmontage: Magnetic
  • Antennenpolarisation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ADAFRUIT, 960, 2816291, 281-6291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,11*
    € 33,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,39*
    € 23,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.