Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer, Smoke Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30091175
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2258
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
Koffer, Smoke Base, Typ=2258, Breite=25 mm, Gewicht=47 g, Höhe=93 mm, Länge=63 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi Zubehör, Produktart=Gehäuse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, Koffer, Smoke Base
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.