Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERFORMANCE TOOLS W30901 Eight Piece Professional Metric Nut Driv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814657
Hersteller:
     PERFORMANCE TOOLS
Herst.-Nr.:
     W30901
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bithalter
Handwerkzeuge
Schraubendreher
Steckschlüssel
Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Lieferumfang des Kits: 8x Professional Metric Nut Drivers (5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,89*
    € 45,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,23*
    € 40,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,28*
    € 37,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.