Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 91A1A-B28-B23L POT, LINEAR, 500K, 1W, 20%, SLOTTED, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814472
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-B28-B23L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Potentiometer: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • SVHC: Lead
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bahnwiderstand: 500 kohm
  • Produktpalette: 91 Series
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Nennleistung: 1 W
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Produktlänge: 34.93 mm
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91A1A-B28-B23L, 2814472, 281-4472
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    495
    € 25,00*
    ab € 2,48*
    € 4,12*
    10
    € 4,00*
    ab € 3,36*
    € 4,71*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,44*
    € 5,10*
    1 Tag
    20
    1
    Frei Haus
    ab € 5,69*
    € 8,70*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 495 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 495 Stück
    Mindestbestellmenge: 495 Stück ( entspricht € 2.039,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.