Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS ACM3P-4-AC1-G-C AMMETER, 3-PH, 9.2MM, 0A TO 100A, 264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813997
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACM3P-4-AC1-G-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
ac amperemeter
amperemeter
Breite des Frontplattenausschnitts: 41.3 mm
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 27.18 mm
  • Ziffernhöhe: 9.2 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Messbereich: 0A to 100A
  • Versorgungsspannung, max.: 264 VAC
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: ACM3P Series
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Funktionsumfang: AC Current
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: murata amperemeter, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, ACM3P-4-AC1-G-C, 2813997, 281-3997
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 85,77*
    € 112,69*
    € 5,90*
    ab € 81,78*
    € 115,02*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 86,91*
    € 140,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,26*
    € 166,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,54*
    € 164,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 121,46*
    € 144,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,59*
    € 131,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 104,12*
    € 123,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 98,75*
    € 117,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 95,39*
    € 113,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,91*
    € 103,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.